- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 端子 ネジ m4のおすすめ人気ランキング
端子 ネジ m4のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新1,495件の「端子 ネジ m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 座金 付 ネジ」、「端子ネジ」、「ネジ 3点セムス」などの商品も取り扱っております。
セット内容
1コ入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(JIS)(A)
30
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.4~1.8
接続可能電線(mm2)
1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
材質
鉄
表面処理
ニッケル
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上
基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ